エスコ
50- 75mm [デジタル]インサイドマイクロメーター
材質
フレーム:球状黒鉛鋳鉄、スピンドル:高炭素クロム軸受鋼
測定範囲(mm)
50~75
電源
SR44×1個(付属)
最小読取値(mm)
0.001
スピンドル径(Φmm)
8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64604235
EA725EH-122
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください