曜日別特売
EA725EH-122 50- 75mm [デジタル]インサイドマイクロメーター エスコ 64604235

 

EA725EH-122 50- 75mm [デジタル]インサイドマイクロメーター エスコ 64604235
EA725EH-122 50- 75mm [デジタル]インサイドマイクロメーター エスコ 64604235
EA725EH-122 50- 75mm [デジタル]インサイドマイクロメーター エスコ 64604235
EA725EH-122 50- 75mm [デジタル]インサイドマイクロメーター エスコ 64604235
EA725EH-122 50- 75mm [デジタル]インサイドマイクロメーター エスコ 64604235

50- 75mm [デジタル]インサイドマイクロメーター

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個注文コード64604235品番EA725EH-122
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
材質フレーム:球状黒鉛鋳鉄、スピンドル:高炭素クロム軸受鋼測定範囲(mm)50~75電源SR44×1個(付属)最小読取値(mm)0.001スピンドル径(Φmm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

外側用マイクロメーターの特長と専用マイクロメーター
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/082/
2022-06-17

デジタル外側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする