曜日別特売

285x70mm 温度計(メタルプレート)

285x70mm 温度計(メタルプレート) - エスコ

メタル製の為、耐候性に優れています

材質メタル寸法(mm)70×285(H)質量(g)75測定範囲(℃)-30~50目盛(℃)1アズワン品番64-2258-95内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64606633EA728GE-11
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64606633EA728GE-1150190622EA728G-62EA728GE-11 250x50mm 温度計(白) エスコ 50190622250x50mm 温度計(白)エスコ1個
800
税込880
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする