エスコ
450x80mm 温度計(メタルプレート)
メタル製の為、耐候性に優れています
材質
メタル
寸法(mm)
80×450(H)
質量(g)
130
測定範囲(℃)
-40~50
目盛(℃)
1
アズワン品番
64-2258-96
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64606649
EA728GE-12
オープン
¥
2,160
¥
2,376
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください