エスコ
450x80mm 温度計(メタルプレート)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64606649
品番
EA728GE-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,376
販売価格(税別)
¥
2,160
バスケットに入れる
メタル製の為、耐候性に優れています
材質
メタル
寸法(mm)
80×450(H)
質量(g)
130
測定範囲(℃)
-40~50
目盛(℃)
1