エスコ
0-1999ppm 一酸化炭素濃度計(アラーム付)
付属品
ソフトケース、ストラップ、イヤホン
寸法(mm)
30×20×130(H)
質量(g)
90
電源
単4電池×2本(付属)
精度
±3ppm
アズワン品番
64-2259-05
分解能(ppm)
1
内容量
1台
関連資料:
メーカー取扱説明書(日本語)(0.59MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64607008
EA733AJ-1
オープン
¥
40,000
¥
44,000
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください