曜日別特売

ポータブル酸素モニター

ポータブル酸素モニター - エスコポータブル酸素モニター - エスコ

長い連続使用時間の単成分/2成分のポータブルガスモニター。
耐久性向上(7m落下試験耐久)。
作業の邪魔にならない小型軽量設計。
屋外作業に安心の防塵防水構造(保護等級:IP66/67)。
危険場所でも使用可能な本質安全防爆構造(国内防爆/ATEX/IECEx)。

用途作業員ひとりひとりの周囲の安全確認に、タンク内清掃時、マンホール内作業時の酸欠防止、地下工事現場での酸欠防止付属品プロテクトカバー、ベルトクリップ質量(g)93電源単4電池×2本(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×24×67分解能0.001使用温湿度範囲-20~+50℃、0~95%RH、(急変無きこと、結露無きこと)ブザー音80dB以上(30)指示精度±0.7vol%以内、(測定条件によります)警報方式ランプ点滅、ブザー断続鳴動、ガス濃度値点滅、振動アズワン品番65-2176-44防滴構造本質安全防爆構造警報種類ガス警報/故障警報警報の表示(ガス警報時):ランプ点滅、ブザー強弱鳴動、ガス濃度値フリッカ、(故障警報時):ランプ点灯、ブザー連続的パルス鳴動、故障内容表示内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64607017EA733CB-2B
オープン
43,000
47,300(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする