Φ9.0mmx1.5m ハンディースコープ

Φ9.0mmx1.5m ハンディースコープ - エスコΦ9.0mmx1.5m ハンディースコープ - エスコΦ9.0mmx1.5m ハンディースコープ - エスコΦ9.0mmx1.5m ハンディースコープ - エスコΦ9.0mmx1.5m ハンディースコープ - エスコΦ9.0mmx1.5m ハンディースコープ - エスコΦ9.0mmx1.5m ハンディースコープ - エスコ

2倍デジタルズーム機能(20%ずつ増加)

仕様
SDカード対応:×
カメラヘッド径:Φ9mm
側視:◯
付属品ビデオケーブル、マグネット、側視ミラー寸法(mm)全長:210、モニター部:50×70質量(g)510(電池含)電源単3電池×4本(付属)ケーブル長(m)1.5光源LEDライト(5段階切替)防塵防水性能IP67 (カメラヘッド)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64607263EA750FS-21
オープン
23,200
25,520(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする