x20~x220 マイクロスコープ(偏光付)
付属品先端部アタッチメント5種、ソフトウェアCD-ROM、オートキャリブレーションシート(ピッチ0.1mm)、保証書、収納袋、ケーブルバンド
材質本体:ポリカーボネート、レンズ:ガラス
寸法(mm)約Φ32×105(H)
質量(g)104
電源USB 2.0
適合規格CE、FCC、ROHS
対応OSWindows Vista / 7 / 8 / 10、Mac OSX 10.5 以降
倍率(倍)約20~220
光源白色LED球8灯
その他の機能キャリブレーション機能、※本体についている倍率の目盛りはあくまでも目安となっており、正確な数値を測定をすることはできません。
最小目盛(mm)0.0001
露出補正自動露出、自動補正、自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正
アズワン品番65-2177-37
内容量1個