エスコ
x5.0/40x35mm ポケットルーペ(LEDライト付)
LEDライト付きの為、暗がりでも使用できます
電源
単4電池×3本(付属)
本体寸法(mm)
110×50
倍率(倍)
5
光源
LED球
レンズサイズ(mm)
40×35
アズワン品番
64-2259-24
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64607419
EA756BD-4
オープン
¥
3,080
¥
2,398
アウトレット
¥
2,638
(税込)
当日出荷
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください