エスコ
x2.5/ 75mm ハンドルーペ(ライト付)
全長(mm)
212
電源
単3電池×2本(別売)
レンズ径(Φmm)
75
倍率(倍)
2.5
光源
ニップル球
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64607516
EA756FC-1
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください