エスコ
x10.0/30mm ハンドルーペ(LEDライト付)
全長(mm)
180
電源
単2電池×2本(別売)
レンズ径(Φmm)
30
倍率(倍)
10
光源
LED球
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64607559
EA756FD-4
オープン
¥
3,140
¥
3,454
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください