エスコ
x3.0/ 65mm スタンドルーペ
倍率(倍)
3
質量(g)
400
全高(mm)
77
レンズ径(Φmm)
65
ベース寸法(mm)
60×55
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
倍率(倍)
レンズ径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64607577
EA756FE-11
3
65
オープン
¥
3,810
¥
4,191
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください