エスコ
x2.0/160x25mm ハンドルーペ(LEDライト付)
全長(mm)
165
電源
単4電池×3本(付属)
倍率(倍)
2
光源
LED球×2個
レンズサイズ(mm)
160×25
アズワン品番
64-2259-27
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64607699
EA756MB-1
オープン
¥
2,580
¥
2,838
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください