エスコ
x3.5/50mm ルーペ(LEDライト付)
全長(mm)
200
電源
単2電池×2本(付属)
レンズ径(Φmm)
50
倍率(倍)
3.5
光源
LED球×2個
アズワン品番
64-2259-28
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64607708
EA756MH-91
オープン
¥
1,500
¥
1,650
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください