2倍/Φ100mm ルーペ(マグネット付)

2倍/Φ100mm ルーペ(マグネット付) - エスコ2倍/Φ100mm ルーペ(マグネット付) - エスコ2倍/Φ100mm ルーペ(マグネット付) - エスコ
倍率(倍)2質量(kg)1.4レンズ径(Φmm)100アーム長さ(mm)335ベース寸法(mm)50×60×55(H)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
倍率(倍)
レンズ径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64607717EA756TN-112100
オープン
8,800
9,680(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする