x10 -30/21mm 双眼鏡(ズーム)

x10 -30/21mm 双眼鏡(ズーム) - エスコ
(1件のレビュー)
仕様レンズコート:マルチコート付属品ケース、ストラップ寸法(mm)115(W)49(D)×96(H)質量(g)260倍率(倍)10~30最短合焦距離2.5m(10倍時)対物レンズ有効径(mm)21防塵防水性能なし1000m先の視野(m)56~28明るさ4.4~0.5ひとみ径(Φmm)2.1~0.7アイレリーフ(mm)12~7.5実視界(°)3.2~1.6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64607735EA757AD-25D
オープン
8,840
9,724(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64607735
2021-12-07
用途: 電柱上の工作物の確認作業
運輸・通信業

同じ物を以前から使用していて、要員増加のため、追加。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする