曜日別特売

x12/32mm 双眼鏡

x12/32mm 双眼鏡 - エスコ
付属品ケース、ストラップ、レンズクロス材質ABS樹脂、ラバー、光学ガラスレンズ寸法(mm)134(W)×43(D)×120(H)質量(g)275倍率(倍)12最短合焦距離6m対物レンズ有効径(mm)321000m先の視野(m)96明るさ6.25実視界(°)5.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64607769EA757AD-42A
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする