エスコ
x 7 -21/21mm 双眼鏡(ズーム)
付属品
ケース、ストラップ、クリーニングクロス
寸法(mm)
108(W)x48(D)x92(H)
質量(g)
約265
倍率(倍)
7~21
最短合焦距離
3.5m(7倍時)
対物レンズ有効径(mm)
21
1000m先の視野(m)
75~40
明るさ
9~1
実視界(°)
4.3~2.3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64607778
EA757AD-43B
オープン
¥
7,050
¥
7,755
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください