x10-50/27mm 双眼鏡(ズーム)

x10-50/27mm 双眼鏡(ズーム) - エスコ
仕様レンズコート:マルチコート付属品ケース、ストラップ、三脚取付ホルダー寸法(mm)112(W)×43(D)×110(H)質量(g)308倍率(倍)10~50最短合焦距離5m(10倍時)対物レンズ有効径(mm)27防塵防水性能なし1000m先の視野(m)58~21明るさ7.3~0.3ひとみ径(Φmm)2.7~0.5アイレリーフ(mm)10.5~7実視界(°)3.3~1.2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64607787EA757AD-65B
オープン
12,400
13,640(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする