エスコ
x 7-21/25mm 双眼鏡(ズーム)
付属品
ケース、ストラップ
寸法(mm)
91×107
質量(g)
200
倍率(倍)
7~21
最短合焦距離
2.5m
対物レンズ有効径(mm)
25
明るさ
9~1
実視界(°)
4.5~2.3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64607805
EA757AD-102
オープン
¥
9,700
¥
10,670
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください