曜日別特売

[単4x3本] 作業灯/LED(充電池セット)

[単4x3本] 作業灯/LED(充電池セット) - エスコ

底面にマグネットが付いています。
収納式フック付。
底面マグネットで固定しての角度調整可能。
急速充電器と繰り返し使える単4充電池のセット付。
ケースは保管や持運びに便利なウレタン型抜き付。

セット内容作業灯、充電器、充電池(単4電池×3本)寸法(mm)57(W)×30(D)×220(H)質量(g)247(電池含む)電源単4電池×3本(付属)照明装置正面:LED球10灯、ヘッド:LED球4灯明るさ(Lm)正面LED:200ルーメン、ヘッドLED:35ルーメン連続点灯時間(時間)正面LED:約8、ヘッド部LED:約25フック内径(Φmm)20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64607936EA758C-856A
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする