[単4x3本] 作業灯/LED(充電池セット)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64607936 品番EA758C-856A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

底面にマグネットが付いています。
収納式フック付。
底面マグネットで固定しての角度調整可能。
急速充電器と繰り返し使える単4充電池のセット付。
ケースは保管や持運びに便利なウレタン型抜き付。

セット内容作業灯、充電器、充電池(単4電池×3本) 寸法(mm)57(W)×30(D)×220(H) 質量(g)247(電池含む) 電源単4電池×3本(付属) 照明装置正面:LED球10灯、ヘッド:LED球4灯 明るさ(Lm)正面LED:200ルーメン、ヘッドLED:35ルーメン 連続点灯時間(時間)正面LED:約8、ヘッド部LED:約25 フック内径(Φmm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする