エスコ
[単4x 4本] (充電式エネループ)ニッケル水素電池
(1件のレビュー)
寸法(mm)
Φ10.5×44.5
質量(g)
約13(1本あたり)
電圧(V)
1.2
バッテリー容量(mAh)
min.750
入数
4本
使用可能回数
約2100回
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64609196
EA758YS-7A
オープン
取扱い終了
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください