エスコ
8GB USBフラッシュメモリー
寸法(mm)
61.5×18.59×8.7
色
ブラック
質量(g)
8.5
対応OS
Microsoft Windows 7、Microsoft Windows 8、Microsoft Windows 10、Mac OS 9.0以降、Linux Kernel 2.4.2以降
メモリー容量
8GB
アズワン品番
64-2261-02
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64609826
EA759GV-17C
オープン
¥2,100
¥
1,758
アウトレット
¥1,934
(税込)
当日出荷
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください