エスコ
340x150x245mm カメラバッグ
仕様
PC収納部
参考収容寸法:W325xD15xH230mm
ショルダーベルト:有
材質
ナイロン
色
ブラック
質量(g)
約1180
外寸(mm)
W360xD220xH270
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
W340xD150xH245
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64610316
EA759Z-39B
オープン
¥
16,300
¥
17,930
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください