エスコ
10桁 手帳型計算機(ブルー)
従来モデルよりも、表示&文字サイズともに大きく表示。
仕様
√(平方根):表示数値の平方根を求めるのに使います。
T・W・P(太陽電池と補助電池の併用):従来の太陽電池付き電卓と異なり、計算途中で光がさえぎられても、内蔵電池によって計算内容を保護します。
キーロールオーバー機能(早打ち機能):次のキーを入力する際、前のキーを離す途中から押しはじめても入力できます。
税計算:消費税の税込・税抜計算が行えます。税率も自由に設定でき、税金額も表示します。
計算状態表示:四則演算の計算やメモリー機能の使用状況を表示で確認できます。
桁下げ(シフト):入力ミスの修正に便利。最小桁の数値を一桁ずつ消せます。
時間計算:時間の四則計算、メモリー計算、パーセント計算が出来ます。『勤務時間計算』, 『時給計算』等に便利です。
用途
正の数(+)を負の数(-)に、又その逆に切り替えるときに使います。
寸法(mm)
70(W)×118(D)×8.4(H)
色
レイクブルー
質量(g)
50
電源
太陽電池+(LR1130)×1個(付属)
電池寿命(年)
約3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64611533
EA761GA-14B
オープン
¥
1,320
¥1,452
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください