エスコ
A4/E型 マグネットクリップホルダー[マグフラップ]
材質
表紙/裏地:PP、中芯:再生紙、綴じ具:スチール、ABS
寸法(mm)
325×227×18(T)
サイズ
A4
アズワン品番
64-2264-70
マグネット
付き
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64613554
EA762DA-56
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください