EA762DA-56 A4/E型 マグネットクリップホルダー[マグフラップ] エスコ 64613554 EA762DA-56 A4/E型 マグネットクリップホルダー[マグフラップ] エスコ 64613554 EA762DA-56 A4/E型 マグネットクリップホルダー[マグフラップ] エスコ 64613554 EA762DA-56 A4/E型 マグネットクリップホルダー[マグフラップ] エスコ 64613554 EA762DA-56 A4/E型 マグネットクリップホルダー[マグフラップ] エスコ 64613554

A4/E型 マグネットクリップホルダー[マグフラップ]

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード64613554 品番EA762DA-56
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
材質表紙/裏地:PP、中芯:再生紙、綴じ具:スチール、ABS 寸法(mm)325×227×18(T) サイズA4 アズワン品番64-2264-70 マグネット付き

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64613554 EA762DA-56 76558187 EA762DA-162 クリップファイル(二つ折り) エスコ クリップファイル(二つ折り) エスコ 1個 2,170 税込2,387 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリップボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/clipboard/
2022-08-25
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする