エスコ
165x120mm65mm マグネットポケット(ブルー)
仕様
ポケット材質:PVC
サイズ
A6
耐荷重(kg)
0.3
外寸(mm)
165×120
アズワン品番
64-2264-82
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64614008
EA762DB-71B
オープン
¥
540
¥
594
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください