エスコ
300x240mm マグネットポケット(ブルー)
仕様
ポケット材質:PVC
サイズ
A4
耐荷重(kg)
1
外寸(mm)
300×240
アズワン品番
64-2264-83
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64614017
EA762DB-72B
オープン
¥
1,360
¥
1,496
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください