エスコ
B4/S型 クリップボード
材質
表紙:オレフィン素材貼、芯材:古紙使用
寸法(mm)
281×387
サイズ
B4
アズワン品番
64-2264-59
ボード厚さ(mm)
3
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64614096
EA762DB-204
¥
490
¥539
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください