曜日別特売

212x267x79mm マグネット付ポケット

212x267x79mm マグネット付ポケット - エスコ212x267x79mm マグネット付ポケット - エスコ
仕様収納可能サイズ:角2封筒、A4縦(約300枚)材質PS・ABS耐荷重(kg)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)267×79×212内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64614735EA762FG-321
オープン
1,650
1,815(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする