曜日別特売

180x85x80mm マグネットトレー(フック付)

180x85x80mm マグネットトレー(フック付) - エスコ180x85x80mm マグネットトレー(フック付) - エスコ
仕様耐荷重:ラック:約1.5kg、フック1つあたり:約250g材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) マグネット 滑り止め:シリコーン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×85×80アズワン品番64-2265-54内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64614848EA762FG-512
オープン
2,400
2,640(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする