エスコ
170x95x170mm マグネット付ボックス
付属品
扉用フック、扉用フック用緩衝材×3
材質
容器・蓋:ABS樹脂 マグネット パッキン・滑り止め:シリコーン
容量(L)
約1.8
耐荷重(kg)
約1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×95×170
アズワン品番
64-2265-55
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64614857
EA762FG-521
オープン
¥
2,200
¥
2,420
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった