エスコ
7mm罫線セミB5ノート(40ページ/ダークグリーン/5冊)
材質
表紙:クラフトボール紙
色
ダークグリーン
サイズ
セミB5
質量(g)
150
罫幅(mm)
7
アズワン品番
64-2265-97
入数
5冊
中紙
40枚
内容量
1パック(5冊)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64615478
EA762GC-81
オープン
¥
1,350
¥
1,485
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください