4GB ポータブルオーディオプレーヤー

4GB ポータブルオーディオプレーヤー エスコ

仕様
FMラジオ:76.0~108.0MHz
最大記録曲数(音楽):MP3 128kbps 約830曲
付属品ヘッドホン(ノイズキャンセリング機能対応)、イヤーピース(各サイズ2個1組)、USBケーブル、WM-PORTキャップなど 寸法(mm)約44.3(W)×9.9(D)×94.6(H) ブラック 質量(g)約53(本体のみ) 電源内蔵型リチウムイオン充電池 充電時間(時間)約4(満充電)、約2(約80%まで充電) 再生時機能音楽、FMラジオ 容量(GB)4 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64615803 EA763AB-14E
オープン
26,800
29,480 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポータブルオーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする