エスコ
[単3x2本] 毛だまクリーナー
付属品
メンテナンス用お掃除ブラシ
材質
本体:ABS樹脂、毛玉ストックケース、網刃カバー:AS樹脂、ブラシ:ABS樹脂、刃:ステンレス
寸法(mm)
55(W)×150(D)×80(H)
質量(g)
約160(電池除く)
電源
単3形乾電池×2個(別売)
コード
なし
アズワン品番
64-2266-36
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64615898
EA763AF-13
オープン
¥
1,460
¥
1,606
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください