エスコ
10W トランス付スピーカー
仕様
出力音圧レベル:106dB(1W/1m)
寸法(mm)
Φ212×259
質量(kg)
1.6
取付金具
U字形ブラケットL形
再生周波数帯域(Hz)
315~7k
定格入力(W)
10
インピーダンス(Ω)
1k
IP等級
65
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64616065
EA763CS-8A
オープン
¥
12,700
¥
13,970
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください