エスコ
515mm [高耐荷重]モニターアーム(水平垂直可動)
材質
支柱:スチール、アーム:アルミ
全長(mm)
515
質量(kg)
3.4
耐荷重(kg)
8~20
適合サイズ
32型まで
取付可能厚(mm)
10~50
アズワン品番
64-2267-98
可動範囲
画面回転(ローテーション):180°、左右(スウィング):360°、画面左右(パン):180°、画面上下(チルト):105°
内容量
1台
注意
※お客様組立品
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64616729
EA764AG-10
オープン
¥
31,600
¥
34,760
(税込)
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください