エスコ
3m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(ブルー)
色
ブルー
直径(Φmm)
5.5
長さ(m)
3
規格
CAT5e
ケーブル長(m)
3
コネクタ形状
RJ45
ケーブル外径(Φmm)
5.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64617018
EA764B-103
オープン
¥
1,190
¥
1,309
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください