エスコ
0.5m フラットLANケーブル(カテゴリー6A準拠)[ブルー]
幅(mm)
6.4
厚さ(mm)
1.4
色
ブルー
規格
CAT6A
ケーブル長(m)
0.5
ケーブル外径(Φmm)
6.4
アズワン品番
64-2268-21
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64617483
EA764BD-0.5A
オープン
¥
1,300
¥
1,430
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください