エスコ
Φ52x 8mm マグネットベース(フック・アイボルト付)
仕様
アイボルトリング径:Φ13mm
材質
フェライト磁石(セラミック磁石、ニッケルメッキ加工)
寸法(mm)
Φ52×8
質量(g)
100
フック口幅(mm)
12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64620037
EA781GC-4
オープン
¥
1,110
¥1,221
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください