エスコ
# 80/100mm ジルコフラップディスク
コストパフォーマンスに優れたディスクです。
用途
ステンレス用
粒度
#80
穴径(Φmm)
15(16)
外径(Φmm)
100
砥粒
ジルコニウム
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
15300
材質(ベース)
ファイバーグラス
アズワン品番
64-2269-88
入数
1枚
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64621069
EA809A-116A
オープン
¥
565
¥
622
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください