エスコ
105x6mm/#36 オフセット型砥石(高耐久/5枚)
粒度
#36
入数
5枚
寸法(mm)
Φ105×6×15穴
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
13100
内容量
1袋
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64621306
EA809YC-136
Φ105×6×15穴
13100
オープン
¥
2,000
¥
2,200
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください