エスコ
100x3mm/#80 フレキシブル砥石(20枚)
粒度
#80
厚さ(mm)
2.5
穴径(Φmm)
15
外径(Φmm)
100
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
13.75
入数
20枚
内容量
1箱
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64621403
EA809YN-280
オープン
¥
8,370
¥
9,207
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください