曜日別特売

32mm/M10 ワイヤーブラシ(カップ型/スチール製)

32mm/M10 ワイヤーブラシ(カップ型/スチール製) - エスコ32mm/M10 ワイヤーブラシ(カップ型/スチール製) - エスコ
線径(Φmm)0.15毛丈(mm)30材質(ブラシ部)メッキ鋼線外径(Φmm)32最大回転数(min-1[r.p.m])12000アズワン品番64-2270-19ねじサイズM10×1.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64621419EA809YR-91
オープン
2,590
2,849(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カップブラシ(電動工具用)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/498/
2022-08-05

研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする