エスコ
75mm/M10 ワイヤーブラシ(カップ型/スチール)
(1件のレビュー)
材質
スチール
寸法(mm)
外径:75、線径:0.35
毛丈(mm)
25
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
12500
ねじサイズ
M10×1.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64621446
EA809YS-11
外径:75、線径:0.35
12500
オープン
¥
845
¥
930
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください