エスコ
100mm/M10 ワイヤーブラシ(ベベル型/ステンレス)
材質
ステンレス
寸法(mm)
外径:100、線径:0.35
毛丈(mm)
20
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
12500
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64621498
EA809YS-24
オープン
¥
2,300
¥
2,530
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください