エスコ
24x 26mm オフセットアダプター用ソケット
用途
EA813A-45S・EA813A-46・-46S用極薄ソケット(オフセットアダプター用)
仕様
取付側六角対辺:19mm
全長(mm)
26.0
対辺(mm)
24
外径(Φmm)
32.0
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64622514
EA813A-324
オープン
¥
1,280
¥
1,408
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください